ProductPage

Vis de sécurité tête cylindrique TX, filetage à tôle SLI + broche

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme de tête: Tête ronde plate
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2
Revêtement du surface: Non-traité
Longueur (mm)
Diamètre de tête (mm)
Hauteur de tête (mm)
Système à visser: Torx avec goupille de sécurité
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Vis a tole anti-vol tb 4,2x32 A2 tx /100 tete bombee empeintre torx avec teton Vis a tole anti-vol tb 4,2x32 A2 tx /100 tete bombee empeintre torx avec teton Numéro d`article ERIKS: 11837640

Article de catalogue 1: 11837640

100 Unité par emballage
Vis a tole anti-vol tb 4,8x50 A2 tx /100 tete bombee empeintre torx avec teton Vis a tole anti-vol tb 4,8x50 A2 tx /100 tete bombee empeintre torx avec teton Numéro d`article ERIKS: 11837647

Article de catalogue 1: 11837647

100 Unité par emballage
Forme de tête: Tête ronde plate
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2
Revêtement du surface: Non-traité
Longueur (mm)
Diamètre de tête (mm)
Hauteur de tête (mm)
Système à visser: Torx avec goupille de sécurité
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)