ProductPage

DIN1587 Écrou hexagonal borgne forme haute Acier inoxydable A1

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A1
Revêtement du surface: Non-traité
Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique)
Hauteur
Norme DIN: 1587
Exécution élevée: Oui
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
D1587 RVS A1 dopm hoog M3 D1587 RVS A1 dopm hoog M3 Numéro d`article ERIKS: 23265778
500 Unité par emballage
D1587 RVS A1 dopm hoog M6 D1587 RVS A1 dopm hoog M6 Numéro d`article ERIKS: 23265781
500 Unité par emballage
D1587 RVS A1 dopm hoog M8 D1587 RVS A1 dopm hoog M8 Numéro d`article ERIKS: 23265782
200 Unité par emballage
D1587 RVS A1 dopm hoog M10 D1587 RVS A1 dopm hoog M10 Numéro d`article ERIKS: 23265783
100 Unité par emballage
D1587 RVS A1 dopm hoog M12 D1587 RVS A1 dopm hoog M12 Numéro d`article ERIKS: 23265784
100 Unité par emballage
D1587 RVS A1 dopm hoog M14 D1587 RVS A1 dopm hoog M14 Numéro d`article ERIKS: 23265785
50 Unité par emballage
D1587 RVS A1 dopm hoog M16 D1587 RVS A1 dopm hoog M16 Numéro d`article ERIKS: 23265786
50 Unité par emballage
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A1
Revêtement du surface: Non-traité
Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique)
Hauteur
Norme DIN: 1587
Exécution élevée: Oui
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)