ProductPage

DIN985 Écrou hexagonal bas autofreiné avec bague nylon Acier 10.9 zingué électrolytique

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Matériau: Acier au carbone
Catégorie de qualité: 10 (acier)
Revêtement du surface: Electro-zingage
Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique)
Norme DIN: 985
Norme ISO: 7040
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
DIN985 10.9 ezn M6 cdp/100 ecrou auto-freine avec anneau plastique DIN985 10.9 ezn M6 cdp/100 ecrou auto-freine avec anneau plastique Numéro d`article ERIKS: 11777487

Article de catalogue 1: 009851109060000

100 Unité par emballage
DIN985 10.9 ezn M8 cdp/100 ecrou auto-freine avec anneau plastique DIN985 10.9 ezn M8 cdp/100 ecrou auto-freine avec anneau plastique Numéro d`article ERIKS: 11777488

Article de catalogue 1: 009851109080000

100 Unité par emballage
DIN985 10.9 ezn M10 cdp/100 ecrou auto-freine avec anneau plastique DIN985 10.9 ezn M10 cdp/100 ecrou auto-freine avec anneau plastique Numéro d`article ERIKS: 11777489

Article de catalogue 1: 009851109100000

100 Unité par emballage
DIN985 10 10.9 ezn M10 /500 ecrou auto-freine avec anneau plastique DIN985 10 10.9 ezn M10 /500 ecrou auto-freine avec anneau plastique Numéro d`article ERIKS: 11777483

Article de catalogue 1: 009851100100000

500 Unité par emballage
DIN985 10.9 ezn M12 kvp/100 ecrou auto-freine avec anneau plastique DIN985 10.9 ezn M12 kvp/100 ecrou auto-freine avec anneau plastique Numéro d`article ERIKS: 11777490

Article de catalogue 1: 009851109120000

100 Unité par emballage
DIN985 10 10.9 ezn M12 /250 ecrou auto-freine avec anneau plastique DIN985 10 10.9 ezn M12 /250 ecrou auto-freine avec anneau plastique Numéro d`article ERIKS: 23700250

Article de catalogue 1: 23700250

Article de catalogue 2: 12410120001

250 Unité par emballage
DIN985 10.9 ezn M14 /50 ecrou auto-freine avec anneau plastique DIN985 10.9 ezn M14 /50 ecrou auto-freine avec anneau plastique Numéro d`article ERIKS: 23700251

Article de catalogue 1: 23700251

Article de catalogue 2: 12410140001

50 Unité par emballage
Ecrou à freine nylon DIN985 Acier10.9 Zingué électrolytique M16 Ecrou à freine nylon DIN985 Acier10.9 Zingué électrolytique M16 Numéro d`article ERIKS: 23700252

Article de catalogue 1: 23700252

Article de catalogue 2: 12410160001

50 Unité par emballage
DIN985 10 10.9 ezn M18 /50 ecrou auto-freine avec anneau plastique DIN985 10 10.9 ezn M18 /50 ecrou auto-freine avec anneau plastique Numéro d`article ERIKS: 23700253

Article de catalogue 1: 23700253

Article de catalogue 2: 12410180001

50 Unité par emballage
Ecrou à freine nylon DIN985 Acier10.9 Zingué électrolytique  M20 Ecrou à freine nylon DIN985 Acier10.9 Zingué électrolytique M20 Numéro d`article ERIKS: 23700254

Article de catalogue 1: 23700254

Article de catalogue 2: 12410200001

50 Unité par emballage
Article de stock
Matériau: Acier au carbone
Catégorie de qualité: 10 (acier)
Revêtement du surface: Electro-zingage
Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique)
Norme DIN: 985
Norme ISO: 7040
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant