ProductPage

Écrou hexagonal UNC Acier inoxydable (INOX) A4

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Acier inoxydable
Revêtement du surface: Non-traité
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A4
Forme de filetage: UNC
Dimension de filetage en pouce
Norme DIN: 934
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Ecrou hexagonal UNC Acier inoxydable A4 1/4" Ecrou hexagonal UNC Acier inoxydable A4 1/4" Numéro d`article ERIKS: 23971843
100 Unité par emballage
Ecrou hexagonal UNC Acier inoxydable A4 1/2" Ecrou hexagonal UNC Acier inoxydable A4 1/2" Numéro d`article ERIKS: 23971845

Article de catalogue 1: 23971845

Article de catalogue 2: 55086127001

50 Unité par emballage
Ecrou hexagonal UNC Acier inoxydable A4 5/8" Ecrou hexagonal UNC Acier inoxydable A4 5/8" Numéro d`article ERIKS: 23375152

Article de catalogue 1: 23375152

Article de catalogue 2: 55086158001

25 Unité par emballage
Matériau: Acier inoxydable
Revêtement du surface: Non-traité
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A4
Forme de filetage: UNC
Dimension de filetage en pouce
Norme DIN: 934
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)