ProductPage

Ecrou hexagonal filetage UNC ASME B18.2.2 Grade 8

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Acier au carbone
Revêtement du surface: Non-traité
Catégorie de qualité: Grade 8
Forme de filetage: UNC
Dimension de filetage en pouce
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Ecrou hexagonal Grade 8 1/4 UNC ASME B18.2.2 Grade 8 (~din934 10) Ecrou hexagonal Grade 8 1/4 UNC ASME B18.2.2 Grade 8 (~din934 10) Numéro d`article ERIKS: 12746064
100 Unité par emballage
Ecrou hexagonal Grade 8 5/16 UNC ASME B18.2.2 Grade 8 (~din934 10) Ecrou hexagonal Grade 8 5/16 UNC ASME B18.2.2 Grade 8 (~din934 10) Numéro d`article ERIKS: 12746065
100 Unité par emballage
Ecrou hexagonal Grade 8 3/8 UNC ASME B18.2.2 Grade 8 (~din934 10) Ecrou hexagonal Grade 8 3/8 UNC ASME B18.2.2 Grade 8 (~din934 10) Numéro d`article ERIKS: 12746066
100 Unité par emballage
Ecrou hexagonal Grade 8 1/2 UNC ASME B18.2.2 Grade 8 (~din934 10) Ecrou hexagonal Grade 8 1/2 UNC ASME B18.2.2 Grade 8 (~din934 10) Numéro d`article ERIKS: 12746068
100 Unité par emballage
Ecrou hexagonal Grade 8 5/8 UNC ASME B18.2.2 Grade 8 (~din934 10) Ecrou hexagonal Grade 8 5/8 UNC ASME B18.2.2 Grade 8 (~din934 10) Numéro d`article ERIKS: 12746070
50 Unité par emballage
Matériau: Acier au carbone
Revêtement du surface: Non-traité
Catégorie de qualité: Grade 8
Forme de filetage: UNC
Dimension de filetage en pouce
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)