ProductPage

DIN934 Écrou hexagonal UNC Acier Cl.08

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Acier au carbone
Revêtement du surface: Non-traité
Catégorie de qualité: 8 (acier)
Forme de filetage: UNC
Dimension de filetage en pouce
Norme DIN: 934
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Ecrou hexagonal UNC acier 8  1.1/4" Ecrou hexagonal UNC acier 8 1.1/4" Numéro d`article ERIKS: 23452242

Article de catalogue 1: 03460317001

100 Unité par emballage
Ecrou hexagonal UNC acier 8  7/16" Ecrou hexagonal UNC acier 8 7/16" Numéro d`article ERIKS: 23452221

Article de catalogue 1: 23452221

Article de catalogue 2: 03460111001

1 000 Unité par emballage
Matériau: Acier au carbone
Revêtement du surface: Non-traité
Catégorie de qualité: 8 (acier)
Forme de filetage: UNC
Dimension de filetage en pouce
Norme DIN: 934
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)