Chaîne génovèse
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Chaine 3mm zingue din5685a
Numéro d`article ERIKS: 23503012
Article de catalogue 1: 5685A-03E |
30 Mètre par emballage
|
||
Chain genovese 1.9mm galv.
Numéro d`article ERIKS: 23503075
Article de catalogue 1: 760-020E |
50 Mètre par emballage
|