ProductPage

SIKLA Attache de poutre Série: TCS Type: 1337 Fonte

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


TCS 0: 3.5 kN.TCS 1: 5.0 kN. TCS 2: 8.5 kN

Article de stock
Forme: Pince de faisceau
Matériau: Fonte
Revêtement du surface: Galvanisé
Dimension de filetage
Charge de rupture (N)
Gamme de serage maximum (mm)
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Attache de poutre Série: TCS-OH Type: 1337 Fonte 10.5mm Charge de rupture: 3500N Gamme de serage maximum: 18mm SIKLA Attache de poutre Série: TCS-OH Type: 1337 Fonte 10.5mm Charge de rupture: 3500N Gamme de serage maximum: 18mm Numéro d`article ERIKS: 10049192
Attache de poutre Série: TCS-0 Type: 1337 Fonte M8 Charge de rupture: 3500N Gamme de serage maximum: 22mm SIKLA Attache de poutre Série: TCS-0 Type: 1337 Fonte M8 Charge de rupture: 3500N Gamme de serage maximum: 22mm Numéro d`article ERIKS: 11291818
Attache de poutre Série: TCS-0 Type: 1337 Fonte M8/M10 Charge de rupture: 3500N Gamme de serage maximum: 22mm SIKLA Attache de poutre Série: TCS-0 Type: 1337 Fonte M8/M10 Charge de rupture: 3500N Gamme de serage maximum: 22mm Numéro d`article ERIKS: 10049187
Attache de poutre Série: TCS-1 Type: 1337 Fonte M10 Charge de rupture: 5000N Gamme de serage maximum: 26mm SIKLA Attache de poutre Série: TCS-1 Type: 1337 Fonte M10 Charge de rupture: 5000N Gamme de serage maximum: 26mm Numéro d`article ERIKS: 10049188
Attache de poutre Série: TCS-1 Type: 1337 Fonte M10/M12 Charge de rupture: 5000N Gamme de serage maximum: 26mm SIKLA Attache de poutre Série: TCS-1 Type: 1337 Fonte M10/M12 Charge de rupture: 5000N Gamme de serage maximum: 26mm Numéro d`article ERIKS: 11607981
Attache de poutre Série: TCS-1 Type: 1337 Fonte M10/M8 Charge de rupture: 8500N Gamme de serage maximum: 26mm SIKLA Attache de poutre Série: TCS-1 Type: 1337 Fonte M10/M8 Charge de rupture: 8500N Gamme de serage maximum: 26mm Numéro d`article ERIKS: 10049189
Attache de poutre Série: TCS-2 Type: 1337 Fonte M 12 Charge de rupture: 8500N Gamme de serage maximum: 26mm SIKLA Attache de poutre Série: TCS-2 Type: 1337 Fonte M 12 Charge de rupture: 8500N Gamme de serage maximum: 26mm Numéro d`article ERIKS: 10049190
Attache de poutre Série: TCS-2 Type: 1337 Fonte M12/M16 Charge de rupture: 8500N Gamme de serage maximum: 26mm SIKLA Attache de poutre Série: TCS-2 Type: 1337 Fonte M12/M16 Charge de rupture: 8500N Gamme de serage maximum: 26mm Numéro d`article ERIKS: 10049191
Article de stock
Forme: Pince de faisceau
Matériau: Fonte
Revêtement du surface: Galvanisé
Dimension de filetage
Charge de rupture (N)
Gamme de serage maximum (mm)
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)