HUVEMA Machine de scie à ruban HU 285 ACV 4 - 400V
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Scie avec base, conception européenne. Cette machine s'utilise pour les petites découpes. La pression de la lame peut être réglée manuellement. Pince de serrage rapide. Aucune vibration grâce au bras hautement résistant de la scie. La machine dispose d'un moteur à 2 vitesses et de roulements pour le guidage de la lame. La pression de sciage peut être réglée grâce à un cylindre hydraulique.
Propriétés:
Vitesse variable
pression de sciage réglable
arrêt automatique
système de refroidissement
pince de serrage excentrique rapide
panneau de commande métallique séparé
réglage précis des canaux
butée matériel
protection de lame de la scie contrôlée par interrupteur
roue à vis en bronze
entraînement par roue à engrenage
0