ProductPage
PCE

HUVEMA Perceuse sur colonne HU 32-4 Topline - 400V

Article ERIKS # :    

 
Ce produit n'est plus disponible 

Documentation produit

Document Type de ficher


Perceuse à montant de type Topline à toute épreuve. Pour une utilisation facile et fréquente. La protection de la perceuse est en polycarbonate haute qualité et satisfait aux dernières normes de sécurité. Elle est équipée d'un bouton autostop. Un bouton d'arrêt d'urgence séparé est facilement accessible. Équipée d'un système de lubrification, d'une butée de profondeur réglable et d'un mandrin rapide. La machine est équipée d'un disjoncteur thermique.

Eigenschappen:
mandrin rapide de 1 à 16 mm
la machine s'arrête lorsque la protection du mandrin n'est pas en place
butée de profondeur
bouton autostop lors de l'ouverture de la protection de la courroie trapézoïdale
moteur peu bruyant
hauteur de la table réglable
poignées ergonomiques
moteur 2 vitesses

Opmerking:
- 400V