KÄRCHER Nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 10/20-4 MX
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
L’HDS 10/20-4 MX dispose d’un moteur électrique 4 pôles (1400 tr/mn) refroidi par air, extrêmement résistant et protégé contre les surchauffes.
Les anneaux d’arrimage facilitent le chargement et le transport de l’appareil dans les véhicules.
Une pédale-levier permet de basculer la machine. En mode « ECO », l’appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (jusqu’à 60°C) qui est aussi la plus universelle, entraînant une réduction de la consommation de fuel de 20%.
Son brûleur haut rendement garantit une consommation réduite de fioul et diminue les émissions de gaz, dépassant les critères des normes européennes, de plus en plus restrictives dans le domaine.
Une sonde de contrôle de la température des gaz d'échappement a été intégrée à la sortie du brûleur pour déclencher l’arrêt automatique de l'appareil, si elle excède 300°C.
La grande originalité du HDS 10/20-4 MX réside dans le système de protection de la machine et du serpentin.
Développé en exclusivité par Kärcher, ce nouveau système protège l’appareil du calcaire et de la corrosion et prolonge ainsi sa durée de vie.
Un enrouleur intégré avec 20 mètres de flexible haute pression équipe cette version.