FIAC Compresseur d'air entraîné direct type Colibri 15 - 230V
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Ce compresseur d'air entraînement direct, léger et avec lubrification à l'huile est de haute qualité.
Très approprié pour les professionnels.
Le compresseur est équipé d'un cylindre auto-refroidi (grâce au ventilateur, qui est connecté directement avec l'arbre du moteur)
Le compresseur robuste a un design ergonomique et est construit aux normes internationales les plus élevées.
La machine est idéale pour une utilisation sur les chantiers de construction, par des artisans, peintres, charpentiers, plombiers, constructeurs, etc.
Convient pour une utilisation avec une agrafeuse, pistolet à calfeutrer, etc.
En raison de la puissance de 15 bar ce compresseur fournit une pression suffisante, même à basse température.
Facile à transporter et à utiliser.
Le compresseur est autonome et équipé d'un régulateur de pression et le moteur électrique de classe F.
Le compresseur est adapté pour un fonctionnement continu (cat.S1) et répond à la norme de protection IP 44.
La machine est protégée thermiquement par le boîtier externe en aluminium pour la dissipation rapide de la chaleur.
Le cylindre en fonte d'aluminium avec baril en acier inséré est synonyme de qualité et de durabilité.
Au cours des 40 dernières années, la marque italienne Fiac a été connu pour la grande qualité de ses produits.
Les produits conviviaux de haute qualité sont bien adaptés pour les utilisateurs professionnels et privés.
- design ergonomique
- poids léger
- robuste
- adapté pour chantiers