FUCHS CASSIDA GREASE EPS
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Graisses synthétiques extrême pression pour les équipements de transformation des aliments et des boissons
Application
Recommandé dans: Aliments et boissons
Approbation
FUCHS
CASSIDA GREASE EPS 2 Boîte 125g
Numéro d`article ERIKS: 14297099
|
10 Unité par emballage
|
||
FUCHS
CASSIDA GREASE EPS 1 Cartouche 380g
Numéro d`article ERIKS: 14296988
|
12 Unité par emballage
|
||
FUCHS
CASSIDA GREASE EPS 2 Cartouche 380g
Numéro d`article ERIKS: 14296992
|
2 Unité par emballage
|
||
FUCHS
CASSIDA GREASE EPS 2 Cartouche à vis 500g
Numéro d`article ERIKS: 14296993
|
12 Unité par emballage
|
||
FUCHS
CASSIDA GREASE EPS 1 Cartouche à vis 500g
Numéro d`article ERIKS: 14296989
|
12 Unité par emballage
|
||
FUCHS
CASSIDA GREASE EPS 2 Seau 19 kg
Numéro d`article ERIKS: 14297045
|
|||
FUCHS
CASSIDA GREASE EPS 1 Seau 19 kg
Numéro d`article ERIKS: 14296990
|
|||
FUCHS
CASSIDA GREASE EPS 2 Baril 50 kg
Numéro d`article ERIKS: 14297046
|
|||
FUCHS
CASSIDA GREASE EPS 1 Baril 170 kg
Numéro d`article ERIKS: 14296991
|
|||
FUCHS
CASSIDA GREASE EPS 2 Baril 170 kg
Numéro d`article ERIKS: 14296994
|