CARGO OIL Open Grease FG
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Certificate | NSF (PDF) |
Présentation du produit |
Application
Recommandé dans: Aliments et boissons, Pharmaceutique
![]() |
CARGO OIL
Open Grease FG 400gr LubeShuttle® cartridge
Numéro d`article ERIKS: 14287311
|
4 Unité par emballage
|
|
![]() |
CARGO OIL
Open Grease FG 18kg pail
Numéro d`article ERIKS: 14287310
|
||
![]() |
CARGO OIL
Open Grease FG 50kg tambour
Numéro d`article ERIKS: 14287309
|
||
![]() |
CARGO OIL
Open Grease FG 180kg tambour
Numéro d`article ERIKS: 14287308
|