REMA Palan pneumatique à chaîne KA
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Pression d’air 6 bar.
Le conduit d’air diam 12 mm jusqu’à une longueur < 10 m; diam 20 mm > 10m.
Limiteur de charge intégré à partir de 1 tonne.
Frein automatique garantissant le maintien de la charge à n’importe quelle hauteur en cas de coupure de l’alimentation d’air.
Chaîne de levage galvanisée en grade 8 suivant EN 818/7).
livraison standard:
Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et le crochet bas).
Commande L = 1,8 m à corde(K) ou boîte à boutons (DK).
Bac à chaîne pour 3 m hauteur de levée.
Fins de course haut et bas.
Option:
Hauteurs de levée et de commande plus hautes.
Bac à chaîne de plus grande capacité.
Limiteur de charge pour le 500 kg.
Chariot manuel.
Filtre/diffuseur d’huile.
Notre conseil : Afin de garantir un fonctionnement parfait du palan pneumatique, l'air sous pression doit être en permanence filtré et huilé!