ProductPage

KALREZ® O-ring (joint torique) FFKM 75 Compound 6375

Documentation produit

Document Type de ficher
Product URL default Configurateur de joints toriques    URL
Product URL default Sélecteur de joints toriques    URL
Product URL default Guide des joints toriques    URL
Product URL default Déterminer les dimensions d'un joint torique    URL
Product URL default Prévention des défaillances    URL
Product URL default Contrôle qualité    URL
Présentation du produit

Ce joint torique en FFKM noir assure l’étanchéité à la vapeur, aux huiles, aux acides, aux bases et aux solvants dans les applications statiques ou dynamiques lentes. Ce produit est le joint torique le plus vendu de la marque Kalrez® en raison de ses nombreuses possibilités d’utilisation. Ce joint d’étanchéité est essentiellement utilisé dans l’industrie pétrochimique et dans l’industrie chimique.

Application

Résistance à la température
Le joint torique 6375 Kalrez® peut être utilisé dans une plage de températures comprises entre -20 °C et +275 °C.

Pression maximale
Le mélange 6375 possède une dureté de 75 sur l’échelle Shore A. Ce produit est ainsi adapté aux applications avec une pression maximale de 80 bars. Il est également important de tenir compte des consignes du graphique ci-dessous. Ce graphique indique le lien entre la dureté de votre joint torique, la pression d’utilisation, la gorge et le jeu d’extrusion.

Ce joint d’étanchéité est destiné à une application dynamique lente à une pression de 50 bars ou plus ? Nous vous conseillons d’utiliser des bagues anti-extrusion.

Résistance aux produits chimiques
Ce matériau caoutchouc résiste à de très nombreux produits chimiques. Il est ainsi particulièrement adapté pour les applications à hautes températures (vapeur, par exemple) et avec des produits chimiques puissants, tels que les amines et les solvants.




Recommandé dans: Industries chimiques

Article de stock
Produit: O-ring
Matériau: FFKM
Couleur: Noir
Dureté: 75
Compound: 6375
Plage de température (°C): de -20 jusqu'à 275
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre du cordon (mm)
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
Dimension selon French R
Dimension selon BS4518
Dimension selon JIS
Dimension selon DIN11864
Effacer les filtres     (570 des 570 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm Numéro d`article ERIKS: 11095482
O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm Numéro d`article ERIKS: 11095498
O-ring FFKM 75 6375 NF-R000 1,15x1mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 NF-R000 1,15x1mm Numéro d`article ERIKS: 11448225
O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm Numéro d`article ERIKS: 11273298
O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm Numéro d`article ERIKS: 11095499
O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-003,5 1,78x1,02mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-003,5 1,78x1,02mm Numéro d`article ERIKS: 11382719
O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm Numéro d`article ERIKS: 11095500
O-ring FFKM 75 6375 NF-R00 2,2x1,6mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 NF-R00 2,2x1,6mm Numéro d`article ERIKS: 11203043
O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm Numéro d`article ERIKS: 11095501
O-ring FFKM 75 6375 NF-R1B 2,75x1,6mm KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 NF-R1B 2,75x1,6mm Numéro d`article ERIKS: 11248624
Article de stock
Produit: O-ring
Matériau: FFKM
Couleur: Noir
Dureté: 75
Compound: 6375
Plage de température (°C): de -20 jusqu'à 275
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre du cordon (mm)
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
Dimension selon French R
Dimension selon BS4518
Dimension selon JIS
Dimension selon DIN11864
Effacer les filtres     (570 des 570 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant