ERIKS
Corde NBR 70 noir 1,5mm
Numéro d`article ERIKS: 11122216
0,01 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cord nbr 70 366301 1,5mm",
"item_id": "gr0000001318618",
"material_number": "11122216",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278047899412",
"item_variant": "mtr",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
ERIKS
Corde NBR 70 noir 1,60mm
Numéro d`article ERIKS: 10000506
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cord nbr 70 366301 1,60mm",
"item_id": "gr0000000187350",
"material_number": "10000506",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278047899412",
"item_variant": "mtr",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
ERIKS
Corde NBR 70 noir 1,78mm
Numéro d`article ERIKS: 10000507
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cord nbr 70 366301 1,78mm",
"item_id": "gr0000000186646",
"material_number": "10000507",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278047899412",
"item_variant": "mtr",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
ERIKS
Corde NBR 70 noir 10mm
Numéro d`article ERIKS: 10000529
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cord nbr 70 366301 10mm",
"item_id": "gr0000000187488",
"material_number": "10000529",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278047899412",
"item_variant": "mtr",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
ERIKS
Corde NBR 70 noir 11mm
Numéro d`article ERIKS: 10000530
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cord nbr 70 366301 11mm",
"item_id": "gr0000000187749",
"material_number": "10000530",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278047899412",
"item_variant": "mtr",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
ERIKS
Corde NBR 70 noir 12mm
Numéro d`article ERIKS: 10000531
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cord nbr 70 366301 12mm",
"item_id": "gr0000000187642",
"material_number": "10000531",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278047899412",
"item_variant": "mtr",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
ERIKS
Corde NBR 70 noir 13mm
Numéro d`article ERIKS: 10000532
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cord nbr 70 366301 13mm",
"item_id": "gr0000000187061",
"material_number": "10000532",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278047899412",
"item_variant": "mtr",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
ERIKS
Corde NBR 70 noir 14mm
Numéro d`article ERIKS: 10000533
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cord nbr 70 366301 14mm",
"item_id": "gr0000000187565",
"material_number": "10000533",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278047899412",
"item_variant": "mtr",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
ERIKS
Corde NBR 70 noir 15mm
Numéro d`article ERIKS: 10000534
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cord nbr 70 366301 15mm",
"item_id": "gr0000000186933",
"material_number": "10000534",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278047899412",
"item_variant": "mtr",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
ERIKS
Corde NBR 70 366301 16mm
Numéro d`article ERIKS: 10000535
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cord nbr 70 366301 16mm",
"item_id": "gr0000000187282",
"material_number": "10000535",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278047899412",
"item_variant": "mtr",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}