Le joint Clipperlon660 est la nouvelle génération de rubans d'étanchéité en PTFE expansé multidirectionnel pour les brides de tuyauteries et d'appareils. La structure optimisée des fibres de ce matériau procure au joint une résistance au fluage nettement supérieure et réduit le phénomène de tassement par rapport aux joints existants.
Le joint Leader Clipperlon660 comporte une face autocollante, il est flexible et compressible. Sa grande malléabilité lui permet de s'adapter de manière optimale aux irrégularités et aux rugosités des brides.
Le joint LeaderClipperlon660 est constitué de PTFE expansé multidirectionnel 100% pur qui lui confère une résistance optimale, même pour les applications les plus exigeantes. L'utilisation de matières premières de haute qualité et sa fabrication réglementée font de ce ruban d'étanchéité un matériau conforme aux directives GMP (Bonnes pratiques de fabrication).
Application
Propriétés d'étanchéité:
inertie chimique
très bonne résistance au fluage
grande adaptabilité
faible taux de fuite
adapté aux températures élevées
adaptable à chaque situation et montage rapide
Recommandé dans: Industries chimiques
Informations techniques
Résistance chimique, pression et température:
Conçu spécifiquement pour le contact avec des produits chimiques très agressifs au ph compris entre0 et14 (excepté les métaux alcalins en fusion et le fluor élémentaire gazeux)
Pression jusqu'à 55bar (des pressions supérieures sont possibles selon les conditions spécifiques de montage)
Température recommandée de -240°C à +230°C
Approbation
Contrôles et certificats:
FDA 21 CFR 177.1550 (PTFE)
EG1935 (10/2011 – 2023/2006)
USP Classe VI (non destiné à l'implantation dans le corps humain) pour PTFE