ProductPage

REINZ Joint de bride fibres AFM 34 ASME B16.21

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Norme: ASME B16.21
Convient pour fluide
Approbation selon
Diamètre nominal
Convient aux classes de pression
Epaisseur (mm)
Norme bride: ASME B16.5 RF
Effacer les filtres     (83 des 83 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Joint de bride fibres AFM 34 300/600lbs 1/2" 54x21x1.5 ASME B16.21 REINZ Joint de bride fibres AFM 34 300/600lbs 1/2" 54x21x1.5 ASME B16.21 Numéro d`article ERIKS: 11129122
Joint de bride fibres AFM 34 150lbs 1/2" 48x21x1.5 ASME B16.21 REINZ Joint de bride fibres AFM 34 150lbs 1/2" 48x21x1.5 ASME B16.21 Numéro d`article ERIKS: 11116774
Joint de bride fibres AFM 34 150lbs 1/2" 48x21x2 ASME B16.21 REINZ Joint de bride fibres AFM 34 150lbs 1/2" 48x21x2 ASME B16.21 Numéro d`article ERIKS: 11161222
Joint de bride fibres AFM 34 300/600lbs 1/2" 54x21x2 ASME B16.21 REINZ Joint de bride fibres AFM 34 300/600lbs 1/2" 54x21x2 ASME B16.21 Numéro d`article ERIKS: 11161283
Joint de bride fibres AFM 34 150lbs 3/4" 57x27x1.5 ASME B16.21 REINZ Joint de bride fibres AFM 34 150lbs 3/4" 57x27x1.5 ASME B16.21 Numéro d`article ERIKS: 11116775
Joint de bride fibres AFM 34 300/600lbs 3/4" 67x27x1.5 ASME B16.21 REINZ Joint de bride fibres AFM 34 300/600lbs 3/4" 67x27x1.5 ASME B16.21 Numéro d`article ERIKS: 11129123
Joint de bride fibres AFM 34 300/600lbs 3/4" 67x27x2 ASME B16.21 REINZ Joint de bride fibres AFM 34 300/600lbs 3/4" 67x27x2 ASME B16.21 Numéro d`article ERIKS: 11161284
Joint de bride fibres AFM 34 150lbs 3/4" 57x27x2 ASME B16.21 REINZ Joint de bride fibres AFM 34 150lbs 3/4" 57x27x2 ASME B16.21 Numéro d`article ERIKS: 11238581
Joint de bride fibres AFM 34 300/600lbs 1" 73x33x1.5 ASME B16.21 REINZ Joint de bride fibres AFM 34 300/600lbs 1" 73x33x1.5 ASME B16.21 Numéro d`article ERIKS: 11090031
Joint de bride fibres AFM 34 150lbs 1" 67x33x1.5 ASME B16.21 REINZ Joint de bride fibres AFM 34 150lbs 1" 67x33x1.5 ASME B16.21 Numéro d`article ERIKS: 11129101
Article de stock
Norme: ASME B16.21
Convient pour fluide
Approbation selon
Diamètre nominal
Convient aux classes de pression
Epaisseur (mm)
Norme bride: ASME B16.5 RF
Effacer les filtres     (83 des 83 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant

Connexe

La meilleure résistance chimique.

Normes
DIN-DVGW, résistance à la traction: ≥ 12 N/mm² DIN 52910, Perméabilité au gaz:env. 0.2 cm³/min. DIN 3535-6, HTB DIN 3374/3376.

Conformité
SVGW, KTW, WRC, BAM (O2, 100 bar/+80°C), VP 401, Firesafe, UVV 61gaz en relation avec bordure métallique à l'intérieur, ÖVGW-marque de qualité, TA-air, BA Lebensmitteluntersuchung Wien, FDA-conforme.

Caractéristiques techniques
  • Densité 1.9 g/cm³
  • Température de service max. 250°C, à court terme 400°C
  • Pression de service max. 150 bar
  • Couleur vert clair