ProductPage

Joint de compact type 0710

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Type 0710 est formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de tige, un anneau de profil constitué d’un mélange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.

Application

Machines de moulage par injection, chariots élévateurs, plates-formes de chargement, grues, machines agricoles, freins hydrauliques et servocylindres.

Informations techniques
opération
Options
Tables
Article de stock
Diamètre de barre (mm)
Diamètre de la rainure (mm)
Largeur de la rainure (mm)
Matériau du joint
Compound
Pression de service maximum (bar): 400
Matériel energizer
Vitesse maximale (m/s): 15
Plage de température (°C)
Effacer les filtres     (86 des 86 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Joints de tige 0710 PTFE ER39/NBR 8x15,3 L=3,2 Joints de tige 0710 PTFE ER39/NBR 8x15,3 L=3,2 Numéro d`article ERIKS: 10020002
Joints de tige 0710 PTFE ER39/NBR 10x17,3 L=3,2 Joints de tige 0710 PTFE ER39/NBR 10x17,3 L=3,2 Numéro d`article ERIKS: 10020003
Joints de tige 0710 PTFE ER39/NBR 12x19,3 L=3,2 Joints de tige 0710 PTFE ER39/NBR 12x19,3 L=3,2 Numéro d`article ERIKS: 10020005
Joints de tige 0710 PTFE ER39/NBR 14x21,3 L=3,2 Joints de tige 0710 PTFE ER39/NBR 14x21,3 L=3,2 Numéro d`article ERIKS: 10020006
Joints de tige 0710 PTFE ER39/NBR 15x22,3 L=3,2 Joints de tige 0710 PTFE ER39/NBR 15x22,3 L=3,2 Numéro d`article ERIKS: 10020008
Joints de tige 0710 PTFE ER39/NBR 16x23,3 L=3,2 Joints de tige 0710 PTFE ER39/NBR 16x23,3 L=3,2 Numéro d`article ERIKS: 10020009
Joints de tige 0710 PTFE ER39/NBR 18x25,3 L=3,2 Joints de tige 0710 PTFE ER39/NBR 18x25,3 L=3,2 Numéro d`article ERIKS: 10020010
Joints de tige 0710 PTFE ER39/NBR 20x30,7 L=4,2 Joints de tige 0710 PTFE ER39/NBR 20x30,7 L=4,2 Numéro d`article ERIKS: 10020017
Joints de tige 0710 PTFE ER39/NBR 22x29,3 L=3,2 Joints de tige 0710 PTFE ER39/NBR 22x29,3 L=3,2 Numéro d`article ERIKS: 11328285
Joints de tige 0710 PTFE ER39/NBR 22x32,7 L=4,2 Joints de tige 0710 PTFE ER39/NBR 22x32,7 L=4,2 Numéro d`article ERIKS: 10020018
Article de stock
Diamètre de barre (mm)
Diamètre de la rainure (mm)
Largeur de la rainure (mm)
Matériau du joint
Compound
Pression de service maximum (bar): 400
Matériel energizer
Vitesse maximale (m/s): 15
Plage de température (°C)
Effacer les filtres     (86 des 86 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant