ProductPage

Joint de tige en forme de toit type DVSS

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Type DVSS est un joint formé de sept pièces agissant ensemble, qui se compose d’une bague d’appui en une structure de coton renforcée, une bague frontale en thermoplastique, trois bagues centrales en une structure de coton renforcée, et deux bagues centrales en nitrile de caoutchouc élastomère.

Application

Utilisé surtout dans les conditions difficiles de fonctionnement telles que fer et acier industriel, équipements miniers, systèmes hydrauliques maritimes, coupeurs de ferrailles et cylindres spéciaux où la condition de fonctionnement est difficile à prévoir.

Informations techniques
opération
Options
Tables
Diamètre de barre (mm)
Diamètre de la rainure (mm)
Largeur de la rainure (mm)
Hauteur de joint (mm)
Matériau du joint
Pression de service maximum (bar): 400
Vitesse maximale (m/s): 0.5
Plage de température (°C)
Effacer les filtres     (52 des 52 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 14x24 L=18,5 Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 14x24 L=18,5 Numéro d`article ERIKS: 10019331
Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 15x25 L=18,5 Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 15x25 L=18,5 Numéro d`article ERIKS: 10019332
Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 16x26 L=18,5 Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 16x26 L=18,5 Numéro d`article ERIKS: 10019333
Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 22x34 L=22,5 Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 22x34 L=22,5 Numéro d`article ERIKS: 10019367
Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 25x40 L=22,5 Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 25x40 L=22,5 Numéro d`article ERIKS: 10019368
Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 30x45 L=22,5 Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 30x45 L=22,5 Numéro d`article ERIKS: 10019370
Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 35x50 L=22,5 Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 35x50 L=22,5 Numéro d`article ERIKS: 10019372
Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 36x51 L=22,5 Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 36x51 L=22,5 Numéro d`article ERIKS: 10019373
Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 42x54 L=22,5 Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 42x54 L=22,5 Numéro d`article ERIKS: 10019344
Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 42x57 L=22,5 Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 42x57 L=22,5 Numéro d`article ERIKS: 10019375
Diamètre de barre (mm)
Diamètre de la rainure (mm)
Largeur de la rainure (mm)
Hauteur de joint (mm)
Matériau du joint
Pression de service maximum (bar): 400
Vitesse maximale (m/s): 0.5
Plage de température (°C)
Effacer les filtres     (52 des 52 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant