Type EZM est un joint de piston compact formé de cinq pièces, constitué d’un élément d’étanchéité en élastomère du caoutchouc nitrile, deux bagues d’appui en élastomère du polyester sur les deux côtés pour prévenir l’extrusion dans l’intervalle d’étanchéité, et deux bagues spéciales de guidage produites en thermoplastique pour absorber les forces transversales.
Application
Machinerie de construction, chariots élévateurs, machines d’injection, machinerie agricole, grues et cylindres standard.
Informations techniques
Performances supérieures d’étanchéité
Solution d’étanchéité et de guidage économique
Conception de gorge simple, piston a une pièce possible
Longue vie de service
Installation hâtive simple
opération
Se monte facilement sur piston à une pièce parce que les bagues d’appui et de guidage sont produites dans des formes fendues. Il est très important que les outils de montage soient composés de matériaux doux et n’ayant aucun bord tranchant. Avant l’installation, le joint doit être huilé avec l’huile du système.
Options
Pour les applications spéciales qui exigent de hautes températures, le joint est produit des matières PTFE et FKM.
Tables
OPERATING CONDITIONS
MEDIA
Mineral oils (DIN 51524)
HFA and HFB
HFC
TEMPERATURE
from -30°C till +105°C
from +5°C till +60°C
from-30°C till +60°C
PRESSURE
max. 400 Bar
max. 400 Bar
max. 400 Bar
SPEED
max. 0.5 m/s
max. 0.5 m/s
max. 0.5 m/s
Note: The above data are maximum values and cannot be used at the same time.
SURFACE ROUGHNESS
Ra
Rmax
Sliding Surface
max. 0.4 µm
max. 4.0 µm
Groove Base
max. 1.6 µm
max. 6.3 µm
Groove Flanks
max. 3.2 µm
max. 16 µm
Note: It is recommended to have 50% to 90% of the working surface material contact area value.