Type DVSZ est un joint formé de trois pièces agissant ensemble, qui se compose d’une bague d’appui en une structure de coton renforcée, une bague centrale en nitrile de caoutchouc élastomère, et une bague frontale en thermoplastique.
Application
Utilisé surtout dans les conditions difficiles de fonctionnement tel que fer et acier industriel, équipements miniers, systèmes hydrauliques maritimes, coupeurs de ferrailles et cylindres spéciaux où la condition de fonctionnement est difficile à prévoir.
Informations techniques
Il Fonctionne même avec les surfaces non polies
Installation et enlèvement facile
Hauteur réglable du logement du joint grâce à son utilisation dans les gorges ouvertes.
opération
Convenable pour les logements de piston ouverts. Quand il est fortement pressé, la flexibilité du joint peut être réduite substantiellement. Cela pourrait causer, par une force de frottement excessive, un fonctionnement vibré aux pressions basses. Il est très important que les outils de montage soient composés de matériaux doux et n’ayant aucun bord tranchant. Avant l’installation, le joint doit être huilé avec l’huile du système.
Options
Pour les applications spéciales qui exigent de hautes températures, notre joint est fabriqué avec une structure de coton renforcé par FKM et une bague de réserve produite d’un mélange spécial de PTFE. Des bagues centrales supplémentaires peuvent être utilisées selon l’application.
Tables
OPERATING CONDITIONS
MEDIA
Mineral oils (DIN 51524)
HFA and HFB
HFC
TEMPERATURE
from -30°C till +105°C
from +5°C till +60°C
from -30°C till +60°C
PRESSURE
max. 400 Bar
max. 400 Bar
max. 400 Bar
SPEED
max. 0.5 m/s
max. 0.5 m/s
max. 0.5 m/s
Note: The above data are maximum values and cannot be used at the same time.
SURFACE ROUGHNESS
Ra
Rmax
Sliding Surface
max. 0.4 µm
3.2 µm
Groove Base
max. 1.6 µm
6.3 µm
Groove Flanks
max. 3.2 µm
16 µm
Note: It is recommended to have 50% to 90% of the working surface material contact area value