ProductPage
Accueil
Assortiment
Joints d'étanchéité
Joints hydrauliques et pneumatiques
Bonded seals
[ ]
Retourner à la catégorie
Agrandir
FREUDENBERG
Usit ring
Documentation produit
Document
Type de ficher
Présentation du produit
Télécharger (téléchargement)
Montrer tous les produits
Application
Recommandé dans: Aliments et boissons
Article de stock
Article de stock (1)
Article de stock
Modèle: Pas d'auto-centrage
Modèle: Pas d'auto-centrage
Matériau du métal: Acier doux
Matériau du métal: Acier doux
Diamètre intérieur (mm): 16
Diamètre intérieur (mm): 16
Diamètre extérieur (mm): 22.7
Diamètre extérieur (mm): 22.7
Epaisseur (mm): 1.5
Epaisseur (mm): 1.5
Effacer les filtres
(1 des 1 articles présentés)
FREUDENBERG
Usit ring acier/NBR99041 16x22,7x1,5
Numéro d`article ERIKS: 11353698
Comparer
Comparer
Connectez-vous pour voir les prix
{"itemTrackPD":{ "item_name": "usit ring steel/nbr99041 16x22,7x1,5", "item_id": "gr0000000346779", "material_number": "11353698", "item_brand": "freudenberg", "item_category":"seals", "item_category2":"hydraulic and pneumatic gaskets", "item_category3":"bonded seals", "item_category4": "pr_eg0038_0005", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
Article de stock
Article de stock (1)
Article de stock
Modèle: Pas d'auto-centrage
Modèle: Pas d'auto-centrage
Matériau du métal: Acier doux
Matériau du métal: Acier doux
Diamètre intérieur (mm): 16
Diamètre intérieur (mm): 16
Diamètre extérieur (mm): 22.7
Diamètre extérieur (mm): 22.7
Epaisseur (mm): 1.5
Epaisseur (mm): 1.5
Effacer les filtres
(1 des 1 articles présentés)