ProductPage

GARLOCK PS-SEAL Reversed lip

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

PS-Seals suivant DIN 3760 dont la lèvre en PTFE Gylon® est sertie dans une armature en acier inoxydable 316L. Convient pour le vide jusqu'à une pression de 10 bar. Valeur PV: 45 bar m/s., peut tourner à sec à faible vitesse. Etanchéité secondaire en caoutchouc FPM. Une surface de frottement rechargée de céramique est conseillée. Livraison possible en exécution blanche FDA approved. Température: -90°C à +250°C.

Type: Reversed lip
Diamètre d'arbre (mm)
Diametre logement (mm)
Matière de la lèvre
Hauteur de joint
Approbation/Conformité
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
PS-SEAL Reversed lip PTFE/Gylon Blue 35x50x8 GARLOCK PS-SEAL Reversed lip PTFE/Gylon Blue 35x50x8 Numéro d`article ERIKS: 13559307
PS-SEAL Reversed lip PTFE/Gylon Blue 70x90x10 GARLOCK PS-SEAL Reversed lip PTFE/Gylon Blue 70x90x10 Numéro d`article ERIKS: 12479213
PS-SEAL Reversed lip PTFE/Gylon White 70x90x10 GARLOCK PS-SEAL Reversed lip PTFE/Gylon White 70x90x10 Numéro d`article ERIKS: 12406906
Type: Reversed lip
Diamètre d'arbre (mm)
Diametre logement (mm)
Matière de la lèvre
Hauteur de joint
Approbation/Conformité
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)