ProductPage

SAINT-GOBAIN Lipseal type 11

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Bagues d'étancheité à lèvre anti-poussière, en PTFE chargé de carbone/graphite (03) et armature en acier inoxydable inox 304 (M3). Vitesse jusqu'à 25 m/s.avec lubrification et pression jusqu'à 7 bar. Vitesses et pressions plus élevées possibles sur demande. Température: -20°C à +250°C.

Article de stock
Type: 11
Diamètre d'arbre (mm): 50
Diametre logement (mm): 68
Matière de la lèvre: PTFE
Hauteur de joint: 8
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Joint à lèvre 03M3 11 PTFE carbone/graphite 50x68x8 SAINT-GOBAIN Joint à lèvre 03M3 11 PTFE carbone/graphite 50x68x8 Numéro d`article ERIKS: 10013858
Article de stock
Type: 11
Diamètre d'arbre (mm): 50
Diametre logement (mm): 68
Matière de la lèvre: PTFE
Hauteur de joint: 8
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)