-
GARLOCK PS-SEAL Standard
-
GARLOCK PS-SEAL Reversed lip
-
GARLOCK PS-SEAL Tandem
-
GARLOCK Lèvre PS
-
FREUDENBERG Lipseal type B2PT
-
SAINT-GOBAIN Joint à lèvre 03M3 11 PTFE carbone/graphite 50x68x8
Numéro d'article ERIKS: 10013858
Référence du fabricant: 11-50X68-03M3
Lip seals en PTFE
Les lip seals en PTFE (plastique PTFE=Teflon®) ont la même fonction et la même forme que les bagues d’étanchéité, ils sont cependant fabriqués à l’aide d’un autre matériau. Ces joints d’étanchéité sont en effet constitués d’un logement en métal avec une lèvre en PTFE (plastique) à l’intérieur. Les lip seals en PTFE résistent mieux aux températures élevées et aux vitesses de rotation importantes. De plus, ils sont souvent autolubrifiants et donc adaptés aux applications à fonctionnement à sec. Ces produits sont souvent utilisés dans l’industrie alimentaire, les matériaux disposent en effet de déclarations de conformité aux législations européennes (CE 1935) et américaines (FDA).
Si vous souhaitez acheter un lip seal en PTFE, il est important de tenir compte de la forme, des dimensions et du matériau du produit.
Forme des lip seals en PTFE
Les lip seals en PTFE sont disponibles sous une forme standard, constituée d’un logement en métal, d’une lèvre en PTFE et d’un élément énergiseur. L’élément énergiseur est en caoutchouc et assure l’isolation aux vibrations. Les différentes pièces sont également vendues séparément. Vous avez besoin d’un joint d’étanchéité d’une forme spécifique ? Contactez-nous via le formulaire de demande : nous créerons un joint d’étanchéité en PTFE sur mesure pour vous.
Dimensions des lip seals en PTFE
Notre gamme comprend des joints d’étanchéité de différentes tailles métriques. Vous devez toujours tenir compte du diamètre de l’arbre, du diamètre de la gorge et de la largeur de la gorge de votre application. Une fois que vous connaissez ces valeurs, vous pouvez choisir le lip seal en PTFE adapté.
Matériaux des lip seals en PTFE
ERIKS propose différents types de PTFE. Celui dont vous avez besoin dépend des conditions d’utilisation. Vous devez ainsi toujours tenir compte de la vitesse de rotation et de la pression. Plus la vitesse est élevée, plus la pression maximale à laquelle la garniture d’étanchéité en PTFE peut résister est faible. Vous devez ensuite déterminer si vous avez besoin d’un matériau lubrifié ou non. Si vous êtes à la recherche d’un lip seal pour l’industrie alimentaire, il est important de tenir compte des certificats et déclarations qui sont exigés. Vous ne parvenez pas à trouver le lip seal adapté ? Nous pouvons vous aider : remplissez le formulaire de demande de devis ERIKS.
Vous souhaitez en savoir plus au sujet de la résistance aux produits chimiques de nos matériaux ? Le Guide de résistance chimique ERIKS inclut une vue d’ensemble pratique.
Commender des Lip seals en PTFE á ERIKS
Quels sont les avantages des lip seals en PTFE par rapport aux bagues d’étanchéité ?
Les lip seals en PTFE résistent mieux aux températures élevées et aux vitesses de rotation importantes que les lip seals en caoutchouc ou les bagues d’étanchéité. De plus, de nombreux lip seals en PTFE sont autolubrifiants et donc adaptés aux applications à fonctionnement à sec.
Quel est le prix des lip seals en PTFE de la marque ERIKS ?
Le prix de nos lip seals en PTFE est indiqué sur la page des produits. Un prix n’est pas visible ? Il s’affiche dès que vous vous connectez à votre compte.
Quel est le délai de livraison des lip seals en PTFE de la marque ERIKS ?
Le délai de livraison des lip seals en PTFE est indiqué sur la page des produits. Vous avez besoin d’un produit rapidement ? Vous pouvez opter pour un autre matériau qui fonctionne également dans votre application.
Vous avez besoin d’aide pour trouver la bonne alternative ? Contactez-nous via le formulaire de demande.
Est-il possible de commander des lip seals en PTFE sur mesure ?
Vous êtes à la recherche d’un lip seal en PTFE d’une taille, d’une forme, d’une couleur ou d’un matériau non standard ? Ou vous souhaitez remplacer votre lip seal sur mesure ? Nous pouvons vous aider : contactez-nous via le formulaire de demande.