ProductPage

DANFOSS Soupape de réduction de A série DMVZ

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Version: Sandwich
Taille: NG6/Cetop 3
Type de valve: Réduction de A ligne
Type de réglage: Bouton
Pression de service maximum (bar): 240
Flux d'huile maximale (l/min): 38
Plage de réglage
Matériau: Acier
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Manodetendeur DMVZ-06S-A-02-K/03 DANFOSS Manodetendeur DMVZ-06S-A-02-K/03 Numéro d`article ERIKS: 12218241
Manodetendeur DMVZ-06S-A-02-K/20 DANFOSS Manodetendeur DMVZ-06S-A-02-K/20 Numéro d`article ERIKS: 12218242
Manodetendeur DMVZ-06S-A-02-K/35 DANFOSS Manodetendeur DMVZ-06S-A-02-K/35 Numéro d`article ERIKS: 12218243
Version: Sandwich
Taille: NG6/Cetop 3
Type de valve: Réduction de A ligne
Type de réglage: Bouton
Pression de service maximum (bar): 240
Flux d'huile maximale (l/min): 38
Plage de réglage
Matériau: Acier
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)