ProductPage

DANFOSS Soupape de surpression 1-2 série RV1

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Version: Vissez valves à cartouche
Type de valve: Direct
Type de réglage
Cavité: C-10-2
Pression de service maximum (bar): 250
Flux d'huile maximale (l/min): 30
Plage de réglage
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Soupape de décharge RV1 10 C 0 3 DANFOSS Soupape de décharge RV1 10 C 0 3 Numéro d`article ERIKS: 12155309

Article de catalogue 1: B12155309

Soupape de décharge RV1 10 C 0 9 DANFOSS Soupape de décharge RV1 10 C 0 9 Numéro d`article ERIKS: 12155310
Soupape de décharge RV1 10 C 0 18 DANFOSS Soupape de décharge RV1 10 C 0 18 Numéro d`article ERIKS: 12155311

Article de catalogue 1: B12155311

Soupape de décharge RV1 10 C 0 30 DANFOSS Soupape de décharge RV1 10 C 0 30 Numéro d`article ERIKS: 12155312
Soupape de décharge RV1 10 K 0 9 DANFOSS Soupape de décharge RV1 10 K 0 9 Numéro d`article ERIKS: 12155307
Soupape de décharge RV1 10 K 0 30 DANFOSS Soupape de décharge RV1 10 K 0 30 Numéro d`article ERIKS: 12155308

Article de catalogue 1: B12155308

Article de stock
Version: Vissez valves à cartouche
Type de valve: Direct
Type de réglage
Cavité: C-10-2
Pression de service maximum (bar): 250
Flux d'huile maximale (l/min): 30
Plage de réglage
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)