ProductPage

DANFOSS Soupape de limitation de pression proportionnelle KCG

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Article de stock
Version: Flangeable
Taille: NG6/Cetop 3
Modèle: Proportionnel
Pression de service maximum (bar): 350
Type de commande: Electrique
Flux d'huile maximale (l/min): 1 - 5
Plage de réglage
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Limiteur de pression proportionnel KCG 3 250D Z M U H1 10 DANFOSS Limiteur de pression proportionnel KCG 3 250D Z M U H1 10 Numéro d`article ERIKS: 1038631
Limiteurs de pression proportionnel KCG 3 350D Z M U H1 10 DANFOSS Limiteurs de pression proportionnel KCG 3 350D Z M U H1 10 Numéro d`article ERIKS: 1038650
Article de stock
Version: Flangeable
Taille: NG6/Cetop 3
Modèle: Proportionnel
Pression de service maximum (bar): 350
Type de commande: Electrique
Flux d'huile maximale (l/min): 1 - 5
Plage de réglage
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)