ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Soupape de décharge P-T, série VMP

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Version: Montage en ligne
Type de valve: Du clapet de décharge
Type de réglage: Vis
Pression de service maximum (bar)
Flux d'huile maximale (l/min)
Plage de réglage: 10 - 180 bar
Matériau: Acier
Raccords
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Limiteur de pression VMP 1/4" L OLEODINAMICA MARCHESINI Limiteur de pression VMP 1/4" L Numéro d`article ERIKS: 12495680

Article de catalogue 1: B12495680

Limiteur de pression VMP 3/8" L OLEODINAMICA MARCHESINI Limiteur de pression VMP 3/8" L Numéro d`article ERIKS: 12495681

Article de catalogue 1: B12495681

Limiteur de pression VMP L D5 1/4" OLEODINAMICA MARCHESINI Limiteur de pression VMP L D5 1/4" Numéro d`article ERIKS: 14229009
Limiteur de pression VMP 3/8" OLEODINAMICA MARCHESINI Limiteur de pression VMP 3/8" Numéro d`article ERIKS: 12495682

Article de catalogue 1: B12495682

Limiteur de pression VMP L D5 3/8" OLEODINAMICA MARCHESINI Limiteur de pression VMP L D5 3/8" Numéro d`article ERIKS: 14229010
Limiteur de pression VMP L D5 1/2" OLEODINAMICA MARCHESINI Limiteur de pression VMP L D5 1/2" Numéro d`article ERIKS: 14229011
Limiteur de pression VMP 1/2" OLEODINAMICA MARCHESINI Limiteur de pression VMP 1/2" Numéro d`article ERIKS: 12495683

Article de catalogue 1: B12495683

Limiteur de pression VMP L D5 3/4" OLEODINAMICA MARCHESINI Limiteur de pression VMP L D5 3/4" Numéro d`article ERIKS: 14229012
Limiteur de pression VMP 3/4" OLEODINAMICA MARCHESINI Limiteur de pression VMP 3/4" Numéro d`article ERIKS: 12495684

Article de catalogue 1: B12495684

Article de stock
Version: Montage en ligne
Type de valve: Du clapet de décharge
Type de réglage: Vis
Pression de service maximum (bar)
Flux d'huile maximale (l/min)
Plage de réglage: 10 - 180 bar
Matériau: Acier
Raccords
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)