ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Soupape d'équilibrage CETOP, en A, de type VBCD SE/A CETOP

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Article de stock
Version: Sandwich
Taille
Type de valve
Rapport de pression de pilotage: 1:4,5
Type de réglage: Vis
Pression de service maximum (bar): 350
Flux d'huile maximale (l/min)
Plage de réglage: 120 - 320 bar
Matériau: Acier
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Overcentervalve VBCD SE/A NG6 1:4,5 V1411 OLEODINAMICA MARCHESINI Overcentervalve VBCD SE/A NG6 1:4,5 V1411 Numéro d`article ERIKS: 14228981
Overcentervalve VBCD SE/A NG6 CC 1:4,5 V1416 OLEODINAMICA MARCHESINI Overcentervalve VBCD SE/A NG6 CC 1:4,5 V1416 Numéro d`article ERIKS: 14228984
Overcentervalve VBCD SE/A NG10 1:4,5 V1431 OLEODINAMICA MARCHESINI Overcentervalve VBCD SE/A NG10 1:4,5 V1431 Numéro d`article ERIKS: 14228987
Overcentervalve VBCD SE/A NG10 CC 1:4,5 V1436 OLEODINAMICA MARCHESINI Overcentervalve VBCD SE/A NG10 CC 1:4,5 V1436 Numéro d`article ERIKS: 14228989
Article de stock
Version: Sandwich
Taille
Type de valve
Rapport de pression de pilotage: 1:4,5
Type de réglage: Vis
Pression de service maximum (bar): 350
Flux d'huile maximale (l/min)
Plage de réglage: 120 - 320 bar
Matériau: Acier
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)