ProductPage

VOSS Clapet anti-retour métrique VNROPT/VNRPTC

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

  • Clapets anti-retour standard
  • Direction du flux depuis l'implantation vissée
  • Filetage: filetage métrique, cylindrique
  • Bouchon vissé: ISO 9974-2 forme E
  • Type de joint: joint souple profilé PEFLEX
  • Matérieau d'etanchéite: standard NBR
  • Raccord de tuyaux: 24° selon ISO 8434-1
  • Pression d'ouverture 1 bar

Matériau: Acier
Version: Montage en ligne
Pression d'ouverture: 1 bar
Pression de service maximum (bar)
Raccords
Direction du débit: Sortie par l'embout mâle
Options
Effacer les filtres     (40 des 40 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Clapet anti-retour 24-VNROPT-L28-M33E VOSS Clapet anti-retour 24-VNROPT-L28-M33E Numéro d`article ERIKS: 11452025
Clapet anti-retour 24-VNROPTC-L28-M33E VOSS Clapet anti-retour 24-VNROPTC-L28-M33E Numéro d`article ERIKS: 11452005
Clapet anti-retour 24-VNROPT-L35-M42E VOSS Clapet anti-retour 24-VNROPT-L35-M42E Numéro d`article ERIKS: 11452026
Clapet anti-retour 24-VNROPTC-L35-M42E VOSS Clapet anti-retour 24-VNROPTC-L35-M42E Numéro d`article ERIKS: 11452006
Clapet anti-retour 24-VNROPT-L42-M48E VOSS Clapet anti-retour 24-VNROPT-L42-M48E Numéro d`article ERIKS: 11452027
Clapet anti-retour 24-VNROPTC-L42-M48E VOSS Clapet anti-retour 24-VNROPTC-L42-M48E Numéro d`article ERIKS: 11452007
Clapet anti-retour 24-VNROPT-L18-M22E VOSS Clapet anti-retour 24-VNROPT-L18-M22E Numéro d`article ERIKS: 11452023
Clapet anti-retour 24-VNROPTC-L18-M22E VOSS Clapet anti-retour 24-VNROPTC-L18-M22E Numéro d`article ERIKS: 11452003
Clapet anti-retour 24-VNROPT-L22-M26E VOSS Clapet anti-retour 24-VNROPT-L22-M26E Numéro d`article ERIKS: 11452024
Clapet anti-retour 24-VNROPTC-L22-M26E VOSS Clapet anti-retour 24-VNROPTC-L22-M26E Numéro d`article ERIKS: 11452004
Matériau: Acier
Version: Montage en ligne
Pression d'ouverture: 1 bar
Pression de service maximum (bar)
Raccords
Direction du débit: Sortie par l'embout mâle
Options
Effacer les filtres     (40 des 40 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant