ProductPage

VOSS Clapet anti-retour BSP VNROTP/VNROTPC

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

  • Clapets anti-retour standard
  • Direction du flux vers l'implantation vissée
  • Filetage: filetage BSP, cylindrique
  • Bouchon vissé: ISO 1179-2 forme E
  • Type de joint: joint souple profilé PEFLEX
  • Matérieau d'etanchéite: standard NBR
  • Raccord de tuyaux: 24° selon ISO 8434-1
  • Pression d'ouverture 1 bar

Article de stock
Matériau: Acier
Version: Montage en ligne
Pression d'ouverture: 1 bar
Pression de service maximum (bar)
Raccords
Direction du débit: Ecoulement vers l'embout mâle
Options
Effacer les filtres     (40 des 40 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Clapet anti-retour 24-VNROTP-L28-G1E VOSS Clapet anti-retour 24-VNROTP-L28-G1E Numéro d`article ERIKS: 11452131
Clapet anti-retour 24-VNROTPC-L28-G1E VOSS Clapet anti-retour 24-VNROTPC-L28-G1E Numéro d`article ERIKS: 605417
Clapet anti-retour 24-VNROTP-L35-G11/4E VOSS Clapet anti-retour 24-VNROTP-L35-G11/4E Numéro d`article ERIKS: 11452133
Clapet anti-retour 24-VNROTPC-L35-G11/4E VOSS Clapet anti-retour 24-VNROTPC-L35-G11/4E Numéro d`article ERIKS: 11452116
Clapet anti-retour 24-VNROTP-L42-G11/2E VOSS Clapet anti-retour 24-VNROTP-L42-G11/2E Numéro d`article ERIKS: 11452134
Clapet anti-retour 24-VNROTPC-L42-G11/2E VOSS Clapet anti-retour 24-VNROTPC-L42-G11/2E Numéro d`article ERIKS: 11452117
Clapet anti-retour 24-VNROTP-L18-G1/2E VOSS Clapet anti-retour 24-VNROTP-L18-G1/2E Numéro d`article ERIKS: 11452129
Clapet anti-retour 24-VNROTPC-L18-G1/2E VOSS Clapet anti-retour 24-VNROTPC-L18-G1/2E Numéro d`article ERIKS: 11452114
Clapet anti-retour 24-VNROTP-L22-G3/4E VOSS Clapet anti-retour 24-VNROTP-L22-G3/4E Numéro d`article ERIKS: 11452130
Clapet anti-retour 24-VNROTPC-L22-G3/4E VOSS Clapet anti-retour 24-VNROTPC-L22-G3/4E Numéro d`article ERIKS: 11452115
Article de stock
Matériau: Acier
Version: Montage en ligne
Pression d'ouverture: 1 bar
Pression de service maximum (bar)
Raccords
Direction du débit: Ecoulement vers l'embout mâle
Options
Effacer les filtres     (40 des 40 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant