FLEXION Pivotant droite couplage SR21
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Exécution: droite
Connexion: M.BSP X F.BSP
Discussion M: filetage BSP fixe, 60° C
cà´ne négatif
Fil M1 :fil BSP fixe
Technique: huile hydraulique
Matià¨re: Acier, galvanisé
Lagerin: Roulement de butée
Intérieur: acier trempé
Etanchéité: NBR
Maxrotation: 10 tours par minute, ne sont pas constantes,
Température: 246 à 40° C à 80° C
FLEXION
Raccord rotatif droit SR21-B04
Numéro d`article ERIKS: 11592555
|
|||
FLEXION
Raccord rotatif droit SR21-B06
Numéro d`article ERIKS: 11592560
|
|||
FLEXION
Raccord rotatif droit SR21-B08
Numéro d`article ERIKS: 11592561
|
|||
FLEXION
Raccord rotatif droit SR21-B12
Numéro d`article ERIKS: 11592562
|
|||
FLEXION
Raccord rotatif droit SR21-B16
Numéro d`article ERIKS: 11592573
Article de catalogue 1: B11592573 |
|||
FLEXION
Raccord rotatif droit SR21-B20
Numéro d`article ERIKS: 11592574
|
|||
FLEXION
Raccord rotatif droit SR21-B24
Numéro d`article ERIKS: 11592575
Article de catalogue 1: B11592575 |