ProductPage

STAUFF Raccord par emboîtement avec clapet série UX

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Machines agricoles et forestières

Informations techniques
Article de stock
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Étamé
Type de composant: Raccord femelle
Type de clapet: Vanne à clapet
Dimension: 3
Diamètre nominal en DN (mm): 12.5
Dimension du raccord: 1/2"
Type de raccord
Mesure de raccord
Montage sur cloison
Norme: ISO 7241-1A
Couplé sous pression: Oui, avec restrictions
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-UX-S-12-F-12LB-S1-W66 STAUFF Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-UX-S-12-F-12LB-S1-W66 Numéro d`article ERIKS: 14230259
Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-UX-L-12-F-12LB-S1-W66 STAUFF Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-UX-L-12-F-12LB-S1-W66 Numéro d`article ERIKS: 13903240
Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-UX-S-12-F-15LB-S1-W66 STAUFF Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-UX-S-12-F-15LB-S1-W66 Numéro d`article ERIKS: 14230260
Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-UX-L-12-F-15LB-S1-W66 STAUFF Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-UX-L-12-F-15LB-S1-W66 Numéro d`article ERIKS: 14230251
Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-UX-S-12-F-18LB-S1-W66 STAUFF Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-UX-S-12-F-18LB-S1-W66 Numéro d`article ERIKS: 14230261
Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-UX-L-12-F-M18MOR-S1-W66-SM STAUFF Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-UX-L-12-F-M18MOR-S1-W66-SM Numéro d`article ERIKS: 14230254
Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-UX-L-12-F-BS22-S1-W66 STAUFF Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-UX-L-12-F-BS22-S1-W66 Numéro d`article ERIKS: 14230252
Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-UX-L-12-F-M22MOR-S1-W66-SM STAUFF Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-UX-L-12-F-M22MOR-S1-W66-SM Numéro d`article ERIKS: 14230255
Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-UX-S-12-F-M22MOR-S1-W66-SM STAUFF Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-UX-S-12-F-M22MOR-S1-W66-SM Numéro d`article ERIKS: 14230262
Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-UX-L-12-F-G08-S1-W66 STAUFF Raccord par emboîtement avec clapet corps femelle QRC-UX-L-12-F-G08-S1-W66 Numéro d`article ERIKS: 14230253
Article de stock
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Étamé
Type de composant: Raccord femelle
Type de clapet: Vanne à clapet
Dimension: 3
Diamètre nominal en DN (mm): 12.5
Dimension du raccord: 1/2"
Type de raccord
Mesure de raccord
Montage sur cloison
Norme: ISO 7241-1A
Couplé sous pression: Oui, avec restrictions
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant