Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Type de composant: Connecteur mâle
Type de clapet: Vanne à clapet
Dimension: 3
Diamètre nominal en DN (mm): 12.5
Dimension du raccord: 1/2"
Type de raccord: Taraudé
Mesure de raccord
Montage sur cloison: Non
Norme: ISO 7241-1A
Couplé sous pression: Oui, avec restrictions