ProductPage

GATES MegaCrimp raccord de tuyaux coudé 45° métrique cône 24° femelle tournant FDLORX45/FDHORX45

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Raccord monobloc ou deux pièces: Une seule partie
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zingué
Type de raccord: Filetage femelle tournant
Type d'écrou: Ecrou monobloc
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Extrémité de raccordement: Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Angle (Degrees) (°): 45
Modèle du coude: Standard
Effacer les filtres     (33 des 33 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
MegaCrimp raccord de tuyau 4G6FDLORX45 GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G6FDLORX45 Numéro d`article ERIKS: 11285443
MegaCrimp raccord de tuyau 4G8FDLORX45 GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G8FDLORX45 Numéro d`article ERIKS: 1033066

Article de catalogue 1: B1033066

MegaCrimp raccord de tuyau 4G8FDHORX45 GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G8FDHORX45 Numéro d`article ERIKS: 11285461
MegaCrimp raccord de tuyau 4G10FDLORX45 GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G10FDLORX45 Numéro d`article ERIKS: 11285389
MegaCrimp raccord de tuyau 4G10FDHORX45 GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G10FDHORX45 Numéro d`article ERIKS: 11285385
MegaCrimp raccord de tuyau 4G12FDLORX45 GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G12FDLORX45 Numéro d`article ERIKS: 11285397

Article de catalogue 1: B11285397

MegaCrimp raccord de tuyau 4G12FDHORX45 GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G12FDHORX45 Numéro d`article ERIKS: 11374057
MegaCrimp raccord de tuyau 5G8FDLORX45 GATES MegaCrimp raccord de tuyau 5G8FDLORX45 Numéro d`article ERIKS: 11285512
MegaCrimp raccord de tuyau 5G10FDLORX45 GATES MegaCrimp raccord de tuyau 5G10FDLORX45 Numéro d`article ERIKS: 11285469
MegaCrimp raccord de tuyau 5G10FDHORX45 GATES MegaCrimp raccord de tuyau 5G10FDHORX45 Numéro d`article ERIKS: 11285468
Article de stock
Raccord monobloc ou deux pièces: Une seule partie
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zingué
Type de raccord: Filetage femelle tournant
Type d'écrou: Ecrou monobloc
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Extrémité de raccordement: Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Angle (Degrees) (°): 45
Modèle du coude: Standard
Effacer les filtres     (33 des 33 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant