ProductPage

FLEXION Embout à sertir coudé 90° compact BSP femelle tournant 60° cône ZFA-SBP9-C

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord monobloc ou deux pièces: Deux parties
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Type de raccord: Filetage femelle tournant
Type d'écrou: Noix creuse
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Extrémité de raccordement: BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Angle (Degrees) (°): 90
Modèle du coude: Compact
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Embout à sertir coudé 90° compact BSP femelle tournant 60° cône ZFA04SBP9C04CN FLEXION Embout à sertir coudé 90° compact BSP femelle tournant 60° cône ZFA04SBP9C04CN Numéro d`article ERIKS: 14543571
Embout à sertir coudé 90° compact BSP femelle tournant 60° cône ZFA06SBP9C08CN FLEXION Embout à sertir coudé 90° compact BSP femelle tournant 60° cône ZFA06SBP9C08CN Numéro d`article ERIKS: 14543572
Embout à sertir coudé 90° compact BSP femelle tournant 60° cône ZFA06SBP9C06CN FLEXION Embout à sertir coudé 90° compact BSP femelle tournant 60° cône ZFA06SBP9C06CN Numéro d`article ERIKS: 13558094
Embout à sertir coudé 90° compact BSP femelle tournant 60° cône ZFA08SBP9C08CN FLEXION Embout à sertir coudé 90° compact BSP femelle tournant 60° cône ZFA08SBP9C08CN Numéro d`article ERIKS: 14518020
Embout à sertir coudé 90° compact BSP femelle tournant 60° cône ZFA12SBP9C12CN FLEXION Embout à sertir coudé 90° compact BSP femelle tournant 60° cône ZFA12SBP9C12CN Numéro d`article ERIKS: 14543573
Raccord monobloc ou deux pièces: Deux parties
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Type de raccord: Filetage femelle tournant
Type d'écrou: Noix creuse
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Extrémité de raccordement: BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Angle (Degrees) (°): 90
Modèle du coude: Compact
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)