ProductPage

VOSS Té renversé orientable raccord avec contre-écrou SDAL/SDALC F

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

- Raccord à visser orientable en L avec contre-écrou
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: NBR joint torique (forme F)
- Séries L et S
- Complet (SDALC) ou sans écrou et bague coupante (SDAL)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Réglable: Oui
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Fileté
Taille de Raccord 2
Raccord 3: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
Type d'étanchéité: joint torique (forme F)
Effacer les filtres     (20 des 20 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Té renversé orientable raccord avec contre-écrou 24-SDALC-L6-M10F VOSS Té renversé orientable raccord avec contre-écrou 24-SDALC-L6-M10F Numéro d`article ERIKS: 11451276
Té renversé orientable raccord avec contre-écrou 24-SDALC-L8-M12F VOSS Té renversé orientable raccord avec contre-écrou 24-SDALC-L8-M12F Numéro d`article ERIKS: 11451277
Té renversé orientable raccord avec contre-écrou 24-SDALC-S8-M14F VOSS Té renversé orientable raccord avec contre-écrou 24-SDALC-S8-M14F Numéro d`article ERIKS: 11451284
Té renversé orientable raccord avec contre-écrou 24-SDALC-L10-M14F VOSS Té renversé orientable raccord avec contre-écrou 24-SDALC-L10-M14F Numéro d`article ERIKS: 11451278
Té renversé orientable raccord avec contre-écrou 24-SDALC-S10-M16F VOSS Té renversé orientable raccord avec contre-écrou 24-SDALC-S10-M16F Numéro d`article ERIKS: 11451285
Té renversé orientable raccord avec contre-écrou 24-SDALC-L12-M16F VOSS Té renversé orientable raccord avec contre-écrou 24-SDALC-L12-M16F Numéro d`article ERIKS: 11451279
Té renversé orientable raccord avec contre-écrou 24-SDALC-L15-M18F VOSS Té renversé orientable raccord avec contre-écrou 24-SDALC-L15-M18F Numéro d`article ERIKS: 11451280
Té renversé orientable raccord avec contre-écrou 24-SDALC-L18-M22F VOSS Té renversé orientable raccord avec contre-écrou 24-SDALC-L18-M22F Numéro d`article ERIKS: 11451281
Té renversé orientable raccord avec contre-écrou 24-SDALC-L28-M33F VOSS Té renversé orientable raccord avec contre-écrou 24-SDALC-L28-M33F Numéro d`article ERIKS: 11452479
Ce produit n'est plus disponible 
Té renversé orientable raccord avec contre-écrou 24-SDALC-L35-M42F VOSS Té renversé orientable raccord avec contre-écrou 24-SDALC-L35-M42F Numéro d`article ERIKS: 11452480
Ce produit n'est plus disponible 
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Réglable: Oui
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Fileté
Taille de Raccord 2
Raccord 3: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
Type d'étanchéité: joint torique (forme F)
Effacer les filtres     (20 des 20 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant