ProductPage

VOSS Raccord en T mâle réglable avec contre-écrou SDAT/SDATC F

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

- Raccord à visser mâle enT réglable avec contre-écrou
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: NBR joint torique (forme F)
- Séries L et S
- Complet (SDATC) ou sans écrou et bague coupante (SDAT)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Réglable: Oui
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Fileté
Taille de Raccord 2
Raccord 3: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
Type d'étanchéité: joint torique (forme F)
Effacer les filtres     (20 des 20 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord en T mâle réglable avec contre-écrou 24-SDATC-L6-M10F VOSS Raccord en T mâle réglable avec contre-écrou 24-SDATC-L6-M10F Numéro d`article ERIKS: 11451290
Raccord en T mâle réglable avec contre-écrou 24-SDATC-L8-M12F VOSS Raccord en T mâle réglable avec contre-écrou 24-SDATC-L8-M12F Numéro d`article ERIKS: 11451292
Raccord en T mâle réglable avec contre-écrou 24-SDATC-L10-M14F VOSS Raccord en T mâle réglable avec contre-écrou 24-SDATC-L10-M14F Numéro d`article ERIKS: 11451293
Raccord en T mâle réglable avec contre-écrou 24-SDATC-L12-M16F VOSS Raccord en T mâle réglable avec contre-écrou 24-SDATC-L12-M16F Numéro d`article ERIKS: 11451294
Raccord en T mâle réglable avec contre-écrou 24-SDATC-S16-M22F VOSS Raccord en T mâle réglable avec contre-écrou 24-SDATC-S16-M22F Numéro d`article ERIKS: 11452509
Raccord en T mâle réglable avec contre-écrou 24-SDATC-L18-M22F VOSS Raccord en T mâle réglable avec contre-écrou 24-SDATC-L18-M22F Numéro d`article ERIKS: 11451296
Raccord en T mâle réglable avec contre-écrou 24-SDATC-S30-M42F VOSS Raccord en T mâle réglable avec contre-écrou 24-SDATC-S30-M42F Numéro d`article ERIKS: 11452512
Raccord en T mâle réglable avec contre-écrou 24-SDATC-S38-M48F VOSS Raccord en T mâle réglable avec contre-écrou 24-SDATC-S38-M48F Numéro d`article ERIKS: 11452513
Raccord en T mâle réglable avec contre-écrou (sans écrou et bague coupante) 24-SDAT-L6-M10F VOSS Raccord en T mâle réglable avec contre-écrou (sans écrou et bague coupante) 24-SDAT-L6-M10F Numéro d`article ERIKS: 11452514
Raccord en T mâle réglable avec contre-écrou (sans écrou et bague coupante) 24-SDAT-S6-M12F VOSS Raccord en T mâle réglable avec contre-écrou (sans écrou et bague coupante) 24-SDAT-S6-M12F Numéro d`article ERIKS: 11452524
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Réglable: Oui
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Fileté
Taille de Raccord 2
Raccord 3: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
Type d'étanchéité: joint torique (forme F)
Effacer les filtres     (20 des 20 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant