ProductPage

VOSS Raccord en L mâle BSP SDL/SDLC

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

- Raccord à visser mâle enL
- Filetage: BSPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Séries L et S
- Complet (SDLC) ou sans écrou et bague coupante (SDL)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Article de stock
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Réglable: Non
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Fileté
Taille de Raccord 2
Type d'étanchéité: filetage conique
Effacer les filtres     (25 des 25 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord à visser en L mâle 24-SDLC-LL4-R1/8T VOSS Raccord à visser en L mâle 24-SDLC-LL4-R1/8T Numéro d`article ERIKS: 11450286
Raccord à visser en L mâle 24-SDLC-L6-R1/8T-P VOSS Raccord à visser en L mâle 24-SDLC-L6-R1/8T-P Numéro d`article ERIKS: 795798
Raccord à visser en L mâle 24-SDLC-LL6-R1/8T VOSS Raccord à visser en L mâle 24-SDLC-LL6-R1/8T Numéro d`article ERIKS: 11450287
Raccord à visser en L mâle 24-SDLC-S6-R1/4T-P VOSS Raccord à visser en L mâle 24-SDLC-S6-R1/4T-P Numéro d`article ERIKS: 11450289
Raccord à visser en L mâle 24-SDLC-L8-R1/4T-P VOSS Raccord à visser en L mâle 24-SDLC-L8-R1/4T-P Numéro d`article ERIKS: 795801
Raccord à visser en L mâle 24-SDLC-LL8-R1/4T-P VOSS Raccord à visser en L mâle 24-SDLC-LL8-R1/4T-P Numéro d`article ERIKS: 11450288
Raccord à visser en L mâle 24-SDLC-S8-R1/4T-P VOSS Raccord à visser en L mâle 24-SDLC-S8-R1/4T-P Numéro d`article ERIKS: 795895
Raccord à visser en L mâle 24-SDLC-L10-R1/4T-P VOSS Raccord à visser en L mâle 24-SDLC-L10-R1/4T-P Numéro d`article ERIKS: 795828
Raccord à visser en L mâle 24-SDLC-S10-R3/8T-P VOSS Raccord à visser en L mâle 24-SDLC-S10-R3/8T-P Numéro d`article ERIKS: 11450290
Raccord à visser en L mâle 24-SDLC-L12-R3/8T-P VOSS Raccord à visser en L mâle 24-SDLC-L12-R3/8T-P Numéro d`article ERIKS: 795836
Article de stock
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Réglable: Non
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Fileté
Taille de Raccord 2
Type d'étanchéité: filetage conique
Effacer les filtres     (25 des 25 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant