ProductPage

VOSS Raccord coudé mâle orientable 45° avec contre-écrou SDAE/SDAEC F

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

- Raccord à visser mâle coudé réglable à 45° avec contre-écrou
- Filetage: métrique cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SDAEC45) ou sans écrou et bague coupante (SDAE45)
- Type de joint: NBR joint torique (forme F)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Réglable: Oui
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Fileté
Taille de Raccord 2
Type d'étanchéité: joint torique (forme F)
Effacer les filtres     (29 des 29 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord coudé mâle orientable 45° avec contre-écrou 24-SDAE45C-L6-M10F VOSS Raccord coudé mâle orientable 45° avec contre-écrou 24-SDAE45C-L6-M10F Numéro d`article ERIKS: 11451267
Raccord coudé mâle orientable 45° avec contre-écrou 24-SDAE45C-S8-M14F VOSS Raccord coudé mâle orientable 45° avec contre-écrou 24-SDAE45C-S8-M14F Numéro d`article ERIKS: 11451273
Raccord coudé mâle orientable 45° avec contre-écrou 24-SDAE45C-L10-M14F VOSS Raccord coudé mâle orientable 45° avec contre-écrou 24-SDAE45C-L10-M14F Numéro d`article ERIKS: 11451269
Raccord coudé mâle orientable 45° avec contre-écrou 24-SDAE45C-L12-M16F VOSS Raccord coudé mâle orientable 45° avec contre-écrou 24-SDAE45C-L12-M16F Numéro d`article ERIKS: 11451271
Raccord coudé mâle orientable 45° avec contre-écrou 24-SDAE45C-L15-M18F VOSS Raccord coudé mâle orientable 45° avec contre-écrou 24-SDAE45C-L15-M18F Numéro d`article ERIKS: 11452444
Raccord coudé mâle orientable 45° avec contre-écrou 24-SDAE45C-S16-M22F VOSS Raccord coudé mâle orientable 45° avec contre-écrou 24-SDAE45C-S16-M22F Numéro d`article ERIKS: 11452452
Raccord coudé mâle orientable 45° avec contre-écrou 24-SDAE45C-L18-M22F VOSS Raccord coudé mâle orientable 45° avec contre-écrou 24-SDAE45C-L18-M22F Numéro d`article ERIKS: 11452445
Raccord coudé mâle orientable 45° avec contre-écrou 24-SDAE45C-S25-M33F VOSS Raccord coudé mâle orientable 45° avec contre-écrou 24-SDAE45C-S25-M33F Numéro d`article ERIKS: 11452454
Raccord coudé mâle orientable 45° avec contre-écrou 24-SDAE45C-L28-M33F VOSS Raccord coudé mâle orientable 45° avec contre-écrou 24-SDAE45C-L28-M33F Numéro d`article ERIKS: 11452448
Raccord coudé mâle orientable 45° avec contre-écrou 24-SDAE45C-L35-M42F VOSS Raccord coudé mâle orientable 45° avec contre-écrou 24-SDAE45C-L35-M42F Numéro d`article ERIKS: 11452449
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Réglable: Oui
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Fileté
Taille de Raccord 2
Type d'étanchéité: joint torique (forme F)
Effacer les filtres     (29 des 29 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant