ProductPage

VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur SWSDS

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

- Adapteur orientable
- Embout de tube prémonté
- Filetage: NPT
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Type de joint: filetage conique
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Article de stock
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague: Complet
Réglable: Oui
Raccord 1: Embout de tube
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Fileté
Taille de Raccord 2
Type d'étanchéité: filetage conique
Effacer les filtres     (17 des 17 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L6-N1/8T VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L6-N1/8T Numéro d`article ERIKS: 11450891
Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-S6-N1/4T VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-S6-N1/4T Numéro d`article ERIKS: 11450898
Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L8-N1/4T VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L8-N1/4T Numéro d`article ERIKS: 11450892
Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-S8-N1/4T VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-S8-N1/4T Numéro d`article ERIKS: 11450899
Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L10-N1/4T VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L10-N1/4T Numéro d`article ERIKS: 11450893
Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-S10-N3/8T VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-S10-N3/8T Numéro d`article ERIKS: 11450900
Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L12-N3/8T VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L12-N3/8T Numéro d`article ERIKS: 11450894
Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-S12-N3/8T VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-S12-N3/8T Numéro d`article ERIKS: 11450901
Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-S14-N1/2T VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-S14-N1/2T Numéro d`article ERIKS: 11450902
Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L15-N1/2T VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L15-N1/2T Numéro d`article ERIKS: 11450895
Article de stock
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague: Complet
Réglable: Oui
Raccord 1: Embout de tube
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Fileté
Taille de Raccord 2
Type d'étanchéité: filetage conique
Effacer les filtres     (17 des 17 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant