ProductPage

VOSS Raccord de réduction droit DKO SWOS/SWOSC

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

- Raccord de réduction droit pour extrémités de tube
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOSC) ou sans écrou et bague coupante (SWOS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Article de stock
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Réglable: Oui
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
Effacer les filtres     (131 des 131 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord de réduction droit 24-SWOSC-L8-L6 VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-L8-L6 Numéro d`article ERIKS: 906107
Raccord de réduction droit 24-SWOSC-L10-L6 VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-L10-L6 Numéro d`article ERIKS: 906158
Raccord de réduction droit 24-SWOSC-L12-L6 VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-L12-L6 Numéro d`article ERIKS: 906239
Raccord de réduction droit 24-SWOSC-L15-L6 VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-L15-L6 Numéro d`article ERIKS: 11451156
Raccord de réduction droit 24-SWOSC-L18-L6 VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-L18-L6 Numéro d`article ERIKS: 11451157
Raccord de réduction droit 24-SWOSC-S8-S6 VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-S8-S6 Numéro d`article ERIKS: 11451195
Raccord de réduction droit 24-SWOSC-S10-S6 VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-S10-S6 Numéro d`article ERIKS: 906425
Raccord de réduction droit 24-SWOSC-S12-S6 VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-S12-S6 Numéro d`article ERIKS: 906441
Raccord de réduction droit 24-SWOSC-S16-S6 VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-S16-S6 Numéro d`article ERIKS: 11451196
Raccord de réduction droit 24-SWOSC-S20-S6 VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-S20-S6 Numéro d`article ERIKS: 11451198
Article de stock
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Réglable: Oui
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
Effacer les filtres     (131 des 131 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant