ProductPage

VOSS Raccord passe-cloison coudé BHELN/BHELNC

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

- Raccord passe-cloison coudé
- Séries L et S
- Complet (BHELNC) ou sans écrou et bague coupante (BHELN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Article de stock
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Réglable: Non
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
Effacer les filtres     (40 des 40 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-L6 VOSS Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-L6 Numéro d`article ERIKS: 797952
Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-S6 VOSS Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-S6 Numéro d`article ERIKS: 957305
Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-L8 VOSS Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-L8 Numéro d`article ERIKS: 776874
Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-S8 VOSS Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-S8 Numéro d`article ERIKS: 797871
Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-L10 VOSS Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-L10 Numéro d`article ERIKS: 797979
Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-S10 VOSS Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-S10 Numéro d`article ERIKS: 797898
Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-L12 VOSS Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-L12 Numéro d`article ERIKS: 797987
Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-S12 VOSS Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-S12 Numéro d`article ERIKS: 797901
Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-S14 VOSS Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-S14 Numéro d`article ERIKS: 957313
Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-L15 VOSS Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-L15 Numéro d`article ERIKS: 797995
Article de stock
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Réglable: Non
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
Effacer les filtres     (40 des 40 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant