ProductPage

VOSS Raccord coudé réglable SWE/SWEC

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

- Raccord coudé réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWEC) ou sans écrou et bague coupante (SWE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Article de stock
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Réglable: Oui
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Embout de tube
Taille de Raccord 2
Effacer les filtres     (40 des 40 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord coudé réglable 24-SWEC-L6 VOSS Raccord coudé réglable 24-SWEC-L6 Numéro d`article ERIKS: 792608
Raccord coudé réglable 24-SWEC-S6 VOSS Raccord coudé réglable 24-SWEC-S6 Numéro d`article ERIKS: 956996
Raccord coudé réglable 24-SWEC-L8 VOSS Raccord coudé réglable 24-SWEC-L8 Numéro d`article ERIKS: 792616
Raccord coudé réglable 24-SWEC-S8 VOSS Raccord coudé réglable 24-SWEC-S8 Numéro d`article ERIKS: 792926
Raccord coudé réglable 24-SWEC-L10 VOSS Raccord coudé réglable 24-SWEC-L10 Numéro d`article ERIKS: 792624
Raccord coudé réglable 24-SWEC-S10 VOSS Raccord coudé réglable 24-SWEC-S10 Numéro d`article ERIKS: 792934
Raccord coudé réglable 24-SWEC-L12 VOSS Raccord coudé réglable 24-SWEC-L12 Numéro d`article ERIKS: 792632
Raccord coudé réglable 24-SWEC-S12 VOSS Raccord coudé réglable 24-SWEC-S12 Numéro d`article ERIKS: 792942
Raccord coudé réglable 24-SWEC-S14 VOSS Raccord coudé réglable 24-SWEC-S14 Numéro d`article ERIKS: 792969
Raccord coudé réglable 24-SWEC-L15 VOSS Raccord coudé réglable 24-SWEC-L15 Numéro d`article ERIKS: 792659
Article de stock
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Réglable: Oui
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Embout de tube
Taille de Raccord 2
Effacer les filtres     (40 des 40 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant