ProductPage

VOSS Raccord coudé égal E/EC

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

- Raccord coudé égal
- Séries L et S
- Complet (EC) ou sans écrou et bague coupante (E)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Article de stock
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Réglable: Non
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
Effacer les filtres     (46 des 46 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord coudé égal 24-EC-LL4-P VOSS Raccord coudé égal 24-EC-LL4-P Numéro d`article ERIKS: 957003
Raccord coudé égal 24-EC-L6-P VOSS Raccord coudé égal 24-EC-L6-P Numéro d`article ERIKS: 793051
Raccord coudé égal 24-EC-LL6-P VOSS Raccord coudé égal 24-EC-LL6-P Numéro d`article ERIKS: 793035
Raccord coudé égal 24-EC-S6-P VOSS Raccord coudé égal 24-EC-S6-P Numéro d`article ERIKS: 793175
Raccord coudé égal 24-EC-L8-P VOSS Raccord coudé égal 24-EC-L8-P Numéro d`article ERIKS: 793078
Raccord coudé égal 24-EC-LL8-P VOSS Raccord coudé égal 24-EC-LL8-P Numéro d`article ERIKS: 11450389
Raccord coudé égal 24-EC-S8-P VOSS Raccord coudé égal 24-EC-S8-P Numéro d`article ERIKS: 793183
Raccord coudé égal 24-EC-L10-P VOSS Raccord coudé égal 24-EC-L10-P Numéro d`article ERIKS: 793086
Raccord coudé égal 24-EC-S10-P VOSS Raccord coudé égal 24-EC-S10-P Numéro d`article ERIKS: 793191
Raccord coudé égal 24-EC-L12-P VOSS Raccord coudé égal 24-EC-L12-P Numéro d`article ERIKS: 793094
Article de stock
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Réglable: Non
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
Effacer les filtres     (46 des 46 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant