ENERPAC Série SFM, collecteurs à débit divisé
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/enerpac.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Présentation du produit |
- Les collecteurs avec alimentation en huile séparée augmentent la sécurité, la précision et le contrôle des opérations de levage et d'abaissement.
- SFM41 pour les vérins à simple effet
- SFM42 pour les vérins à double effet
- Max. 4 cylindres.
- Débit d'huile minimum de la pompe 0,82 L/min pour 0,15 débit d'huile par cylindre.
- Pression de travail maximale : 700 bar
![]() |
ENERPAC
SFM-series, split-flow manifolds
Numéro d`article ERIKS: 14317258
|
||
![]() |
ENERPAC
SFM-series, split-flow manifolds
Numéro d`article ERIKS: 14317256
|