ProductPage

EUROFLUID NG10 coulée plaque seule base de fer ES5B..Z

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Options
Article de stock
Taille: NG10/Cetop 5
Nombre de vannes: 1
Matériau: Fonte
Position P et T: Arrière
Position A et B: Côté
Préparé pour la soupape de décharge: Oui
Préparé pour 2/2 valve?: Non
Pression de service maximum (bar): 270
Raccords
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
NG10/1 embasse en fonte ES5B12Z pré-percée pour la sécurité EUROFLUID NG10/1 embasse en fonte ES5B12Z pré-percée pour la sécurité Numéro d`article ERIKS: 12564123
NG10/1 embasse en fonte ES5B34Z pré-percée pour la sécurité EUROFLUID NG10/1 embasse en fonte ES5B34Z pré-percée pour la sécurité Numéro d`article ERIKS: 12564124
Article de stock
Taille: NG10/Cetop 5
Nombre de vannes: 1
Matériau: Fonte
Position P et T: Arrière
Position A et B: Côté
Préparé pour la soupape de décharge: Oui
Préparé pour 2/2 valve?: Non
Pression de service maximum (bar): 270
Raccords
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)